AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTS630120300 SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24KV 120-300 H5

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323907251

Codice prodotto

ETLTS630120300

Cod. produttore

TS630120300

Produttore

ETL

Terminali sconnettibili a cono esterno asimmetrici per cavi unipolari ad isolamento estruso per tensioni fino a 24kV, corrente massima 630 A ? interfaccia C ? con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a fili di rame oppure tubo rigido di alluminio. Kit per 3 terminazioni unipolari 120-300 mm2 H5