ETELEC ITALIA SPA - ETLTS630050095 SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24KV 50-95 H5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8053323907190
Codice prodotto
ETLTS630050095
Cod. produttore
TS630050095
Produttore
ETL
Terminali sconnettibili a cono esterno asimmetrici per cavi unipolari ad isolamento estruso per tensioni fino a 24kV, corrente massima 630 A ? interfaccia C ? con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a fili di rame oppure tubo rigido di alluminio. Kit per 3 terminazioni unipolari 50-95 mm2 H5