AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTS630025095H5 SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24KV 25-95 H5

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 1...1

  • Modello - Restringimento a freddo

  • Intervallo di tensione - 12/20 kV

  • Sezione nominale - 25...95 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323901198

Codice prodotto

ETLTS630025095H5

Cod. produttore

TS630025095H5

Produttore

ETL

Numero di conduttori:

1...1

Modello:

Restringimento a freddo

Intervallo di tensione:

12/20 kV

Sezione nominale:

25...95 mm²

I terminali sconnettibili TS-CA a T consentono la connessione di cavi Media Tensione unipolari oppure ad elica visibile ad apparecchiature elettriche dotate di isolatori passanti a cono esterno unificati a Norme CEI EN 50180 e CEI EN 50181 sia in applicazioni da interno (cabine di Media Tensione) che da esterno. I terminali serie TS (a T) e TS-CA hanno portata di 630 A e sono collegabili ad isolatori passanti con interfaccia tipo C. I terminali TS-CA si collegano in accoppiamento alla parte posteriore dei terminali TS.