AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTS273247 SCONNETTIBILE 630A ENEL MATR. 273247 - TS273247

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323904229

Codice prodotto

ETLTS273247

Cod. produttore

TS273247

Produttore

ETL

I terminali sconnettibili TSS a squadra OMOLOGATO ENEL, consentono la connessione di cavi Media Tensione unipolari oppure ad elica visibile ad apparecchiature elettriche dotate di isolatori passanti a cono esterno unificati a Norme CEI EN 50180 e CEI EN 50181 sia in applicazioni da interno (cabine di Media Tensione) che da esterno. Sono collegabili ad isolatori passanti con interfaccia tipo A.