AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTS250070120 SCONNETTIBILE 3PZ 250A SQUADRA 24KV 70-1

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 1...1

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Intervallo di tensione - 12/20 kV

  • Sezione nominale - 70...120 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323907237

Codice prodotto

ETLTS250070120

Cod. produttore

TS250070120

Produttore

ETL

Numero di conduttori:

1...1

Modello:

Restringimento a caldo

Intervallo di tensione:

12/20 kV

Sezione nominale:

70...120 mm²

Terminali sconnettibili a squadra a cono esterno per cavi unipolari ad isolamento estruso per tensioni fino a 24kV, corrente massima 250 A ? interfaccia A ? con capocorda a frattura idoneo per cavi con conduttori in rame ed in alluminio con schermo a fili di rame. Kit per 3 terminazioni unipolari 70-120 mm2