AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0620 TESTER POLARITA PRESE AC - TE0620

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0620 TESTER POLARITA PRESE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Campo di misura di corrente, DC - 0...0.03 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0...0 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico

  • Misura vero valore efficace (TRMS) - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8053323903499

Codice prodotto

ETLTE0620

Cod. produttore

TE0620

Produttore

ETL

Selezione di campo:

Automatico

Campo di misura di corrente, DC:

0...0.03 A

Campo di misura di corrente, AC:

0...0 A

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura delle ganasce:

0 mm

Grafico a barre analogico:

no

Display multiplo:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Con display retroilluminato:

no

Misura della tensione, AC:

no

Misura della capacità:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Test di continuità:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

Misura della frequenza:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

50 V

Tester per prova differenziali RCD, polarita', tensione di contatto, Test di polarita'