AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0310 PINZA AMPEROMETRICA AC TRMS 400A - TE0310

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0310 PINZA AMPEROMETRICA AC TRMS 400A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0...400 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323901761

Codice prodotto

ETLTE0310

Cod. produttore

TE0310

Produttore

ETL

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0...400 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

50 mm

Grafico a barre analogico:

no

Display multiplo:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Con display retroilluminato:

Misura della tensione, AC:

Misura della capacità:

no

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

Misura della frequenza:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Pinza amperometrica digitale tascabile TRMS con display a 2000 punti con auto backlight. MISURE: • Corrente AC fino a 400 A (True RMS) • Tensione AC fino a 600 V (True RMS) • Tensione DC fino a 600 V • Rilevazione di tensione AC senza contatto • Resistenza e prova di continuità • Prova diodi. Funzione Data Hold. Modalità MAX/MIN. DISPLAY: • LCD retroilluminato 3 ½ cifre 2000 punti. IEC EN 61010-1. CAT III 600 V