AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0140 MULTIMETRO DIGITALE TENSIONE AC/DC 500V - TE0140

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLTE0140 MULTIMETRO DIGITALE TENSIONE AC/DC 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 500 V

  • Max corrente AC misurabile - 0 A

  • Max corrente DC misurabile - 0 A

  • Max tensione DC misurabile - 500 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8053323901747

Codice prodotto

ETLTE0140

Cod. produttore

TE0140

Produttore

ETL

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

500 V

Max corrente AC misurabile:

0 A

Max corrente DC misurabile:

0 A

Max tensione DC misurabile:

500 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale

Display multiplo:

Con display retroilluminato:

no

Risoluzione minima tensione AC:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

Altri

Risoluzione minima corrente AC:

Altri

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

no

Con misurazione della temperatura:

no

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

2000 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,01 Ohm

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

no

Misura della capacità:

no

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

no

Misura della frequenza:

no

Max frequenza misurabile:

0 kHz

Range resistenza di isolamento misurabile:

0...2000 MOhm

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Max temperatura misurabile:

0 °C

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura di potenza e energia:

Interfaccia Bluetooth:

no

Risoluzione minima temperatura:

Altri

Risoluzione minima frequenza:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Max capacità misurabile:

0 µF

Risoluzione minima capacità:

Altri

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Tensione di prova nominale 100 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 10 V:

Tensione di prova nominale 50 V:

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

no

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

Versione antideflagrante:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Interruttore automatico:

no

Multimetro digitale portatile per tensione AC/DC fino a 500 V, corrente DC, test continuita'