ETELEC ITALIA SPA - ETLTBOX250 MORSETTO ISOLATO UNIPOLARE 25 MM2 - TBOX250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 25...25 mm²
Numero di connessioni - 1
Corrente nominale - 101 A
Adatto per conduttori flessibili - sì
Colore - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
8058774264236
Codice prodotto
ETLTBOX250
Cod. produttore
TBOX250
Produttore
ETL
Sezione nominale:
25...25 mm²
Numero di connessioni:
1
Corrente nominale:
101 A
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Altri
Con levette di blocco / sblocco:
no
Diametro del cavo:
10.2...10.2 mm
Tensione nominale:
500 V
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
25...25 mm²
Adatto per conduttori multifilo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
no
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
25...25 mm²
Trasparente:
sì
Sezione AWG da / a:
4...4