ETELEC ITALIA SPA - ETLT7001 CERCAFASE DIGITALE 1000 V CON TORCIA LED - T7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile - 12...1000 V
Indicatore di tensione - Altri
Tipo di test - 2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - no
Test di continuità - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8058774266346
Codice prodotto
ETLT7001
Cod. produttore
T7001
Produttore
ETL
Tensione misurabile:
12...1000 V
Indicatore di tensione:
Altri
Tipo di test:
2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):
no
Test di continuità:
sì
Lunghezza dello stelo:
10 mm
Indicatore di continuità:
Ottico / Acustico
Intervallo di misura resistenza:
0...0 kOhm
Rilevatore di tensione senza contatto:
sì
Lunghezza:
200 mm
Resistenza misurabile fino a:
0 Ohm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Larghezza della lama:
10 mm
Carico interno (per test RCD):
no
Carico commutabile:
no
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:
sì
Display LC retroilluminato:
no
Utilizzabile in caso di pioggia:
sì
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Illuminazione del punto di misurazione:
sì
Alimentazione:
Batteria
Puntali con calotte di protezione:
sì