AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLT4504 PINZA ELETTRICISTA 180 MM ISOLATA 1000V - T4504

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLT4504 PINZA ELETTRICISTA 180 MM ISOLATA 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 187 mm

  • Larghezza della testa - 23.8 mm

  • Altezza della testa - 65 mm

  • Isolato -

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058774263857

Codice prodotto

ETLT4504

Cod. produttore

T4504

Produttore

ETL

Lunghezza:

187 mm

Larghezza della testa:

23.8 mm

Altezza della testa:

65 mm

Isolato:

Isolamento 1000 V:

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Testato ESD:

no

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Superficie:

Altri

Peso:

20 g

Pinza universale professionale per elettricisti certificata GS/VDE isolamento di protezione 1000 V