AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLT2328 SGUAINA CAVI CON GANCIO 8-28MM - T2328

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLT2328 SGUAINA CAVI CON GANCIO 8-28MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione di spelatura - 1.5...185 mm²

  • Lunghezza - 165 mm

  • Isolato -

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Con tacca spelacavi -

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8058774265578

Codice prodotto

ETLT2328

Cod. produttore

T2328

Produttore

ETL

Sezione di spelatura:

1.5...185 mm²

Lunghezza:

165 mm

Isolato:

Profondità di intaglio regolabile:

Con tacca spelacavi:

Capacità di spelatura AWG:

0...0

Lunghezza di spelatura regolabile:

Diametro di spelatura:

8...28 mm

Auto-regolazione:

no

Lunghezza delle ganasce:

120 mm

Larghezza della testa:

16.52 mm

Altezza della testa:

1 mm

Taglio a spirale:

no

Taglio longitudinale:

Taglio tondo:

Modello dell'impugnatura:

Altri

Isolamento 1000 V:

Rivestimento della maniglia:

Plastificato

Protezione antiurto:

Superficie:

Altri

Testato ESD:

no

Peso:

10 g

Pinza sguainacavi professionale per elettricisti per cavi 8-26 mm con isolamento di protezione 1000V