AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLT0100 GIRAVITE CROCE PH1X80 GS/VDE 1000V - T0100

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLT0100 GIRAVITE CROCE PH1X80 GS/VDE 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Phillips PH

  • Dimensione / Taglia / Forma - 1

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 80 mm

  • Lunghezza complessiva - 205 mm

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8058774263796

Codice prodotto

ETLT0100

Cod. produttore

T0100

Produttore

ETL

Sistema di avvitamento:

Phillips PH

Dimensione / Taglia / Forma:

1

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

80 mm

Lunghezza complessiva:

205 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Attacco quadrato/esagonale:

Esagonale

Diametro lama:

4 mm

Cacciavite di precisione:

no

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:

no

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Tipo di codolo:

Tondo

Antimagnetico:

no

Apertura della chiave (attacco quadrato):

0 mm

Con dispositivo bloccavite:

no

Apertura della chiave (attacco esagonale):

10 mm

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Modello antiscintilla:

no

Cappuccio girevole:

no

Con protezione antirollio:

Con tappo a scatto:

no

Lama di protezione della superficie:

Brunito

Lama continua:

no

Peso:

10 g

Giravite a croce professionale PH1 x 80 certificato GS/VDE con isolamento fino a 1000 V