AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSTTHTC1 SENSORE DI TEMPERATURA PER GRONDAIE

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSTTHTC1 SENSORE DI TEMPERATURA PER GRONDAIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Regolatore di temperatura

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712905785

Codice prodotto

ETLSTTHTC1

Cod. produttore

STTHTC1

Produttore

ETL

Tipo di accessorio / ricambio:

Regolatore di temperatura

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Sensore di temperatura esterna per cavi scaldanti autoregolanti per l’utilizzo in impianti di tracciamento grondaie e pluviali per rilevamento della temperatura esterna. Collegamento alla centralina di controllo dell’impianto scaldante. • Modo di funzionamento: rilevatore di temperatura • Grado di protezione: IP54 • Temperatura di esercizio: –50 °C / +70 °C • Dimensioni: 50 × 50 × 35 mm • Sezione dei conduttori: 2 × 1,5 mm2 • Lunghezza: 10 m (giuntabile fino a 50 m, con resistenza totale del cavo inferiore a 10 Ohm)