AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSTCHTC1 SONDA DI TEMPERATURA PT100

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSTCHTC1 SONDA DI TEMPERATURA PT100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Regolatore di temperatura

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323904496

Codice prodotto

ETLSTCHTC1

Cod. produttore

STCHTC1

Produttore

ETL

Tipo di accessorio / ricambio:

Regolatore di temperatura

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Sensore di temperatura a contatto per l’ utilizzo in impianti realizzati con cavi autoregolanti di tracciamento tubazioni e serbatoi per rilevamento della temperatura, in abbinamento alla centralina CTRHTC1. • Funzionamento: rilevatore di temperatura • Tipo sensore: termoresistore di Platino • Precisione (IEC CEI EN 60751): classe B • Grado di protezione: IP68 • Temperatura di esercizio (sensore + cavo): -50 °C / +110 °C • Dimensioni sonda (Diam. × Lungh.): 5 × 20 mm • Sezione dei conduttori: 2 × 1,5 mm2• Lunghezza cavo: 1,5 m (giuntabile fino a 50 m)