AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSRC001 SISTEMA BLOCCA CAVI PER SHARK506 E SHARK

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSRC001 SISTEMA BLOCCA CAVI PER SHARK506 E SHARK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 50...240 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774268814

Codice prodotto

ETLSRC001

Cod. produttore

SRC001

Produttore

ETL

Modello:

Gel

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

50...240 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

1

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

Sistema di ritenzione cavi accoppiabile ai giunti Shark Classic Size 4 - 5