AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSKEV102 GIUNTO GEL EVO 02 IN LINEA+CONNETTORE BU - SKEV102

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSKEV102 GIUNTO GEL EVO 02 IN LINEA+CONNETTORE BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 1.5...2.5 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - Altri

  • Numero di conduttori - 2

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8053323906254

Codice prodotto

ETLSKEV102

Cod. produttore

SKEV102

Produttore

ETL

Modello:

Gel

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

1.5...2.5 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

Altri

Numero di conduttori:

2

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Capicorda a pressione/ a crimpare

EVO ? la nuova gamma di giunti ad isolamento in gel che consente di realizzare giunzioni in linea e in derivazione con grado di protezione IP68 su un'ampia tipologia di cavi di energia impiegati nelle installazioni e nei cablaggi elettrici. Le inedite e brevettate sedi flessibili di alloggiamento dei cavi si adattano ai diversi diametri di cavo per i quali ciascun giunto ? progettato e, in combinazione alle caratteristiche isolanti del gel, consentono di ottenere il grado di protezione IP68 (in accordo alla Norma CEI EN 60529), ovvero la protezione contro l'ingresso di acqua e polvere senza l'utilizzo di pressacavi o di altri componenti aggiuntivi da preinfilare sui cavi. Alle tradizionali e collaudate morsettiere di tipo a vite si affiancano, nei modelli di maggiore utilizzo, le nuove morsettiere a molla, a due, tre e cinque poli.