ETELEC ITALIA SPA - ETLSK1435 GIUNTO GEL SHARK 435/S IN BULK - SK1435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 95...240 mm²
Tipo - Derivazione a T
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 50...120 mm²
Modello - Gel
Numero di conduttori - 1
Confezione
25 PZ
EAN
8058774261518
Codice prodotto
ETLSK1435
Cod. produttore
SK1435
Produttore
ETL
Sezione nominale del conduttore principale:
95...240 mm²
Tipo:
Derivazione a T
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
50...120 mm²
Modello:
Gel
Numero di conduttori:
1
Diametro del cavo principale:
20.4...30.4 mm
Diametro del cavo di derivazione:
16.4...22.4 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Nessuno
Adatto per:
Altri