ETELEC ITALIA SPA - ETLSK1416 GIUNTO GEL SHARK 416/S IN BULK - SK1416

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 95...185 mm²
Tipo - Derivazione in parallelo
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 16...50 mm²
Modello - Gel
Numero di conduttori - 1
Confezione
50 PZ
EAN
8058774261471
Codice prodotto
ETLSK1416
Cod. produttore
SK1416
Produttore
ETL
Sezione nominale del conduttore principale:
95...185 mm²
Tipo:
Derivazione in parallelo
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
16...50 mm²
Modello:
Gel
Numero di conduttori:
1
Diametro del cavo principale:
20.4...27.2 mm
Diametro del cavo di derivazione:
11.4...16.4 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Nessuno
Adatto per:
Altri