AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSK1410 GIUNTO GEL SHARK 410/S IN BULK

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSK1410 GIUNTO GEL SHARK 410/S IN BULK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 35...95 mm²

  • Tipo - Derivazione in parallelo

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 16...50 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8058774261457

Codice prodotto

ETLSK1410

Cod. produttore

SK1410

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

35...95 mm²

Tipo:

Derivazione in parallelo

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

16...50 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

1

Diametro del cavo principale:

14.6...20.4 mm

Diametro del cavo di derivazione:

11.4...16.4 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Il maggiore spazio all’interno del giunto, grazie all’assenza dei separatori, consente la realizzazione di giunzioni in linea e derivazione su cavi unipolari fino a 150 mm2 e l’isolamento di giunzioni su cavi multicoppie di telecomunicazioni o l’isolamento di morsettiere e componenti elettronici.