AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0435 GIUNTO GEL SHARK 435 DERIVATO T +SEPARAT - SH0435

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 10...35 mm²

  • Tipo - Derivazione a T

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 2.5...25 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501680442

Codice prodotto

ETLSH0435

Cod. produttore

SH0435

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

10...35 mm²

Tipo:

Derivazione a T

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

2.5...25 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

19.8...29.2 mm

Diametro del cavo di derivazione:

14.6...26.8 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Giunto in derivazione a 90° per cavi multipolari 0,6/1 kV fino a quattro conduttori e sezione massima del cavo passante fino a 35 mm2. Il separatore verticale stampato con il guscio ed il separatore orizzontale fornito sciolto nel kit assicurano il blocco del cavo nel giunto e consentono il montaggio di quattro connettori non isolati evitando il loro montaggio sfalsato.