ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0425 GIUNTO GEL SHARK 425 DERIVATO T +SEPARAT - SH0425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 6...25 mm²
Tipo - Derivazione a T
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...16 mm²
Modello - Gel
Numero di conduttori - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033501680435
Codice prodotto
ETLSH0425
Cod. produttore
SH0425
Produttore
ETL
Sezione nominale del conduttore principale:
6...25 mm²
Tipo:
Derivazione a T
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
1.5...16 mm²
Modello:
Gel
Numero di conduttori:
4
Diametro del cavo principale:
17.5...26.8 mm
Diametro del cavo di derivazione:
13.4...22.4 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Nessuno
Adatto per:
Altri