AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0306 GIUNTO GEL SHARK 306 IN LINEA + MORSETTI - SH0306

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 1.5...6 mm²

  • Tipo - Derivazione passante

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...6 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712907857

Codice prodotto

ETLSH0306

Cod. produttore

SH0306

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

1.5...6 mm²

Tipo:

Derivazione passante

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...6 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

3

Diametro del cavo principale:

5...15 mm

Diametro del cavo di derivazione:

5...15 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Con viti

Adatto per:

Altri

Giunto ad isolamento in gel per connessione in lineacavi tripolari - morsettiera tripolare isolata inclusa