ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0150 GIUNTO GEL SHARK 150 IN LINEA + MORSETTO - SH0150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 10...50 mm²
Tipo - Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 2.5...35 mm²
Modello - Gel
Numero di conduttori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8058774261419
Codice prodotto
ETLSH0150
Cod. produttore
SH0150
Produttore
ETL
Sezione nominale del conduttore principale:
10...50 mm²
Tipo:
Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
2.5...35 mm²
Modello:
Gel
Numero di conduttori:
1
Diametro del cavo principale:
15...35 mm
Diametro del cavo di derivazione:
7...25 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Con viti
Adatto per:
Altri