AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLRSK0550 RESINA POLIURETANICA 400ML SACCHETTO BUL - RSK0550

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 400 g

  • Materiale - Resina poliuretanica a due componenti

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 16 PZ

EAN

8053323903772

Codice prodotto

ETLRSK0550

Cod. produttore

RSK0550

Produttore

ETL

Contenuto:

400 g

Materiale:

Resina poliuretanica a due componenti

Approvazione per il settore minerario:

no

Resina poliuretanica bicomponente a stato finale solido con beccuccio di colata per un elevata protezione meccanica. Ideale per isolamento di connessione elettriche, schede e componenti elettronici in bassa tensione (0,6/1 kV).