AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLRS0650 RESINA POLIURETANICA 470ML SACCHETTO - RS0650

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 650 g

  • Materiale - Resina poliuretanica a due componenti

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8033712907536

Codice prodotto

ETLRS0650

Cod. produttore

RS0650

Produttore

ETL

Contenuto:

650 g

Materiale:

Resina poliuretanica a due componenti

Approvazione per il settore minerario:

no

Resina bicomponente poliuretanica utilizzabile per tutte le tipologie di riempimenti ed isolamento con tensioni di esercizio fino a 1kV. Le eccellenti proprietà isolanti, garantiscono una sigillatura stagna ed un’eccellente protezione meccanica. Una colata fluida ed omogenea senza sversamenti accidentali è garantita dalla presenza del Sistema di colata a Perforazione SCP.