ETELEC ITALIA SPA - ETLPP50010 PENTAFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE 4-10 B - PP50010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 4...10 mm²
Modello - Per cavi a 5 conduttori
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento - 32 mm
Temperatura di esercizio - -40...110 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8058774264106
Codice prodotto
ETLPP50010
Cod. produttore
PP50010
Produttore
ETL
Sezione nominale:
4...10 mm²
Modello:
Per cavi a 5 conduttori
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro della calotta prima del restringimento:
32 mm
Temperatura di esercizio:
-40...110 °C
Diametro della calotta dopo il restringimento:
10 mm
Lunghezza dopo il restringimento:
75 mm
Diametro della diramazione prima del restringimento:
11 mm
Diametro della diramazione dopo il restringimento:
3 mm