AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLONEGEL GEL MONOCOMPONENTE ISOLANTE 300ML CARTUC

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 300 g

  • Materiale - Altri

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712908014

Codice prodotto

ETLONEGEL

Cod. produttore

ONEGEL

Produttore

ETL

Contenuto:

300 g

Materiale:

Altri

Approvazione per il settore minerario:

no

Gel siliconico monocomponente riempitivo ed isolante in cartuccia Applicazioni - Riempimento di muffole e cassette di derivazione - Isolamento di connessioni elettriche 0,6/1 kV - Isolamento di schede e componenti elettronici - Indicato in caso di accesso dif cile alla cassetta e/o alla connessione - Indicato per impieghi in verticale o ad orizzonte rovesciato - Impiego nei settori civile, industriale, navale, aeronautico, automotive Caratteristiche - Gel siliconico monocomponente - Consistenza tixotropica - Colore azzurro trasparente - Inodore - Assenza di solventi - Cartuccia da 310 ml - Prodotto non pericoloso come da direttiva CE 67/548/ CEE o 1999/45/CE