AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLMP103 GEL BICOMPONENTE ISOLANTE 300ML MONOFLAC - MP103

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 300 g

  • Materiale - Altri

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323901921

Codice prodotto

ETLMP103

Cod. produttore

MP103

Produttore

ETL

Contenuto:

300 g

Materiale:

Altri

Approvazione per il settore minerario:

no

Gel siliconico bicomponente riaccessibile a reticolazione rapida per riempimenti isolanti e sigillature. Ideale per isolamento di connessione elettriche, schede e componenti elettronici in bassa tensione (0,6/1 kV). Confezione con tappo a tecnologia brevettata TWIST&GO per una pratica miscelazione direttamente all?interno dell?unico flacone