AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLMP1000 GEL BICOMPONENTE ISOLANTE 10 LT TANICA - MP1000

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 10000 g

  • Materiale - Altri

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712905334

Codice prodotto

ETLMP1000

Cod. produttore

MP1000

Produttore

ETL

Contenuto:

10000 g

Materiale:

Altri

Approvazione per il settore minerario:

no

Gel siliconico bicomponente in taniche,Fornito in due taniche da 5 litri ognuna per un totale di dieci litri di prodotto miscelato. Il kit contiene un contenitore graduato per utilizzare la giusta quantità dei due componenti da miscelare.La quantità fornita può essere utilizzata anche parzialmente per più applicazioni nel tempo in base alle proprie necessità.