ETELEC ITALIA SPA - ETLMC0506RJ MORSETTIERA PENTAPOLARE AL/CU 1.5-6 MM2 - MC0506RJ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 1.5...6 mm²
Tipo di colletto - Corto
Modello - Versione standard
Intervallo di tensione - Fino a 600 V
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8053323900542
Codice prodotto
ETLMC0506RJ
Cod. produttore
MC0506RJ
Produttore
ETL
Sezione nominale:
1.5...6 mm²
Tipo di colletto:
Corto
Modello:
Versione standard
Intervallo di tensione:
Fino a 600 V
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Tipo di connessione:
Giunto parallelo
Isolamento:
Altri
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Materiale:
Altri
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Superficie:
Stagnato
Adatto per filo smaltato:
sì
Adatto per conduttori piatti:
sì
Con separatore centrale / Paraolio:
no
Corrente nominale:
32 A
Numero di derivazioni:
0