AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLMBX03 BOX IN GEL ISOLATA MINIBOX SIZE3 A 3 USC - MBX03

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 0.5...2.5 mm²

  • Tipo - Altri

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 0.5...2.5 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774268494

Codice prodotto

ETLMBX03

Cod. produttore

MBX03

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

0.5...2.5 mm²

Tipo:

Altri

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

0.5...2.5 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

6

Diametro del cavo principale:

8...55 mm

Diametro del cavo di derivazione:

8...55 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Dispositivi di protezione IPX8 ad isolamento in gel. Massima flessibilita' di impiego con ampia varieta' di connettori grazie agli ingressi cavi su tre lati. Utilizzabile con molteplici tipologie di connettori: elettrici (connettori a leva, TBOX, morsettiere, connettori ledstrip), audio / video (BNC, tipo F, connettori del sistema di videosorveglianza, balun, cavi audio bilanciati), domotica. Paratie flessibili e fraturabili: si adattano ai cavi ed assicurano la fuoriuscita del gel solo dove necessario ad assicurare la sigillatura della connessione.