AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLJT366301 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 36KV 1P 400-630

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 400...630 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501687649

Codice prodotto

ETLJT366301

Cod. produttore

JT366301

Produttore

ETL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

400...630 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

18/30 (36) kV

Numero di conduttori:

1

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunzioni per cavo unipolare ad isolamento estruso senza armatura 36 kV