ETELEC ITALIA SPA - ETLJT242401H5 GIUNTO TERMORESTRINGENTE 24KV 1P 95-240 - JT242401H5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 95...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Numero di conduttori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8053323901075
Codice prodotto
ETLJT242401H5
Cod. produttore
JT242401H5
Produttore
ETL
Modello:
Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
95...240 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Numero di conduttori:
1
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
sì
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)2XY
Accessori di raccordo:
Nessuno



