AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLJBX3K1 JUBOX KIT 95X95 + 6 CONNETTORI A LEVA 3 - JBX3K1

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLJBX3K1 JUBOX KIT 95X95 + 6 CONNETTORI A LEVA 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 2.5...2.5 mm²

  • Tipo - Derivazione doppia

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 2.5...2.5 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8053323906735

Codice prodotto

ETLJBX3K1

Cod. produttore

JBX3K1

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

2.5...2.5 mm²

Tipo:

Derivazione doppia

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

2.5...2.5 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

3

Diametro del cavo principale:

3...12 mm

Diametro del cavo di derivazione:

3...12 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Con viti

Adatto per:

Altri

Cassetta di derivazione per soluzioni in gel siliconico IP68 in kit con MPGEL incluso. Soluzione IP68 senza pressacavi L?utilizzo delle cassette JuBox insieme ai riempitivi Etelec consente di ottenere il grado di protezione IP68 senza l?utilizzo di pressacavi. Versatilita' di impiego: IP66 perforando le membrane integrate, IP67 con l?utilizzo di pressacavi (che rimuovono automaticamente la membrana) senza dadi di bloccaggio, IP68 con l?utilizzo di riempitivo opportuno e senza pressacavi