AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLJBX049 SCATOLA DI DERIVAZIONE IP66/67 85X49X50M - JBX049

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 1.5...1.5 mm²

  • Tipo - Derivazione doppia

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...1.5 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 6

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8058774268975

Codice prodotto

ETLJBX049

Cod. produttore

JBX049

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

1.5...1.5 mm²

Tipo:

Derivazione doppia

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...1.5 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

6

Diametro del cavo principale:

3...12 mm

Diametro del cavo di derivazione:

3...12 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Cassetta di derivazione per soluzioni in gel siliconico IP68. Soluzione IP68 senza pressacavi L?utilizzo delle cassette JuBox insieme ai riempitivi Etelec consente di ottenere il grado di protezione IP68 senza l?utilizzo di pressacavi. Versatilita' di impiego: IP66 perforando le membrane integrate, IP67 con l?utilizzo di pressacavi (che rimuovono automaticamente la membrana) senza dadi di bloccaggio, IP68 con l?utilizzo di riempitivo opportuno e senza pressacavi