AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLJA242401H5 GIUNTO AUTORESTRINGENTE 24KV 1P 95-240 H

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a freddo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 95...240 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323900993

Codice prodotto

ETLJA242401H5

Cod. produttore

JA242401H5

Produttore

ETL

Modello:

Restringimento a freddo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

95...240 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Numero di conduttori:

1

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)2XY

Accessori di raccordo:

Connettore a vite con testa staccabile

I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione con schermatura a tubo in alluminio, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione.