AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC60FF CAVO SCALDANTE FLUOROPOLIMERO 60W/M

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC60FF CAVO SCALDANTE FLUOROPOLIMERO 60W/M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

  • Max temperatura di mantenimento - 120 °C

  • Lunghezza - 50 m

  • Potenza termica - 60 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 10 M

EAN

8053323900931

Codice prodotto

ETLHTC60FF

Cod. produttore

HTC60FF

Produttore

ETL

Applicazione:

Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

Max temperatura di mantenimento:

120 °C

Lunghezza:

50 m

Potenza termica:

60 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

12.5 mm

Larghezza:

5.5 mm

Diametro:

0 mm

Colore:

Giallo

Nei cavi scaldanti autoregolanti la coppia di conduttori paralleli ? immersa in una matrice semiconduttiva, realizzata con materiali che hanno la caratteristica di variare in ogni punto la conducibilita' elettrica in funzione della temperatura. Nei tratti a temperatura inferiore, la conducibilita' della matrice aumenta, determinando un maggiore passaggio di corrente e quindi una maggiore potenza erogata in quel tratto di cavo. Nei tratti a temperatura maggiore invece, la conducibilita' della matrice diminuisce, riducendo la corrente assorbita e quindi la potenza erogata in quel tratto di cavo. La potenza erogata dal cavo si regola dunque automaticamente in base alla temperatura esterna, ottimizzando cosi' il consumo energetico, aspetto rilevante nel casodi impianti di grandi dimensioni. L'eventuale termostato provvede soltanto all'accensione ed allo spegnimento complessivo dell'impianto.