AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC39HX CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 39W/M ATEX

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC39HX CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 39W/M ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 50 m

  • Potenza termica - 39 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 10 M

EAN

8053323900214

Codice prodotto

ETLHTC39HX

Cod. produttore

HTC39HX

Produttore

ETL

Applicazione:

Riscaldamento tubi (Sistema antigelo)

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

50 m

Potenza termica:

39 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

12.8 mm

Larghezza:

6.3 mm

Diametro:

0 mm

Colore:

Nero

Cavo scaldante autoregolante fino a 85 ºC per applicazioni industriali di protezione antigelo di tubazioni, riscaldamento o mantenimento della temperatura di processo di tubazioni, vasche e serbatoi. Certificato per l’utilizzo in atmosfere potenzialmenteesplosive (ATEX II GB). CARATTERISTICHE: • Grado di protezione: IP 66 (EN 60529) • Marcatura CE. APPLICAZIONI: • Applicazioni industriali di protezione antigelo di tubazioni, e riscaldamento o mantenimento della temperatura di processo di tubazioni, vasche e serbatoi fino a 85 ºC • Certificato per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX II 2 GD). Classificazione IECEx (CEI EN IEC 60079) Ex eb IIC T6 Gb – Ex tb IIIC T85ºC Db. Classificazione ATEX Ex II 2 GD. Approvato FM Class I, Div 2, Group A, B, C, D – Class II, Div 1, Group E, F, G