AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLHTC18S CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE 18W/M COMPA

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Mantenimento della temperatura dell'acqua calda

  • Max temperatura di mantenimento - 85 °C

  • Lunghezza - 300 m

  • Potenza termica - 18 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 M

EAN

8033712906225

Codice prodotto

ETLHTC18S

Cod. produttore

HTC18S

Produttore

ETL

Applicazione:

Mantenimento della temperatura dell'acqua calda

Max temperatura di mantenimento:

85 °C

Lunghezza:

300 m

Potenza termica:

18 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Treccia

Altezza:

7.3 mm

Larghezza:

5.3 mm

Diametro:

0 mm

Colore:

Rosso

Cavo scaldante autoregolante compatto fino a 85 ºC per protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali) e serbatoi contenenti liquidi e gas. CARATTERISTICHE: • Dimensioni compatte • Colore rivestimento esterno: Rosso • Marcatura CE. APPLICAZIONI: Protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali) e serbatoi contenenti liquidi e gas