ETELEC ITALIA SPA - ETLGT7152 GUAINA TERMORESTRINGENTE ANTI UMIDITA 52 - GT7152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 52 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 13 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
5 PZ
EAN
8033501685164
Codice prodotto
ETLGT7152
Cod. produttore
GT7152
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
52 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
13 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.54 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no