AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGSB0 GUSCIO PER GIUNTI DERIVAZIONE SIZE 0 - GSB0

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 1.5...6 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...6 mm²

  • Modello - Resina colata

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8058774266667

Codice prodotto

ETLGSB0

Cod. produttore

GSB0

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

1.5...6 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...6 mm²

Modello:

Resina colata

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

8...26 mm

Diametro del cavo di derivazione:

8...26 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

I giunti Resiljoint sono realizzati combinando i gusci GSB con la quantita' appropriata di resina riaccessibile Resil. Tutti i vantaggi di Resil: riaccessibile, ecologica, non tossica. Flessibilita' di utilizzo grazie alla possibilita' di combinare guscie riempitivo secondo le necessita' applicative. Dosaggio semplice, veloce e preciso dei componenti Resil: la caraffa graduata fornita con Resil 100 ? dotata di scala graduata con i livelli di riempimento relativi ai gusci di uso piu' comune. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso