AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGNRF416D GN-RF 416/D GIUNTO DERIV FR+CONN 4X1.5/1 - GNRF416D

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGNRF416D GN-RF 416/D GIUNTO DERIV FR+CONN 4X1.5/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 1.5...16 mm²

  • Tipo - Derivazione in parallelo

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...16 mm²

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774261815

Codice prodotto

ETLGNRF416D

Cod. produttore

GNRF416D

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

1.5...16 mm²

Tipo:

Derivazione in parallelo

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...16 mm²

Modello:

Restringimento a caldo

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

10...50 mm

Diametro del cavo di derivazione:

10...50 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Capicorda a pressione/ a crimpare

Adatto per:

Altri

Giunto termorestringente per connessioni in linea di cavi unipolari e multipolari