AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLGBHTC1 GIUNTO TERMORESTRINGENTE PER CAVI SCALDA - GBHTC1

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLGBHTC1 GIUNTO TERMORESTRINGENTE PER CAVI SCALDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 0.5...1.5 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774267435

Codice prodotto

ETLGBHTC1

Cod. produttore

GBHTC1

Produttore

ETL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

0.5...1.5 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

3

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Capicorda a pressione/ a crimpare

Giunto termorestringente bassa tensione