AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLFBT10025 FASCETTA IDENTIFICAZIONE 100 X 2.5MM BIA

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLFBT10025 FASCETTA IDENTIFICAZIONE 100 X 2.5MM BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 100 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 0 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Neutro

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774269644

Codice prodotto

ETLFBT10025

Cod. produttore

FBT10025

Produttore

ETL

Larghezza del nastro / della fascetta:

100 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

0 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Neutro

Spessore del nastro / della fascetta:

0 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Temperatura di esercizio:

-40...65 °C

Temperatura di montaggio:

-10...50 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

20...3 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Targhetta per identificazione 25 × 8 mm con superficie scrivibile. Nylon (PA) 6.6. Colore: bianco. Cablaggio, fissaggio e identificazione di cavi, tubi flessibili e tubazioni