AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLEV101 GIUNTO GEL EVO 01 IP68 IN LINEA+CONNETTO

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Tipo di materiale isolante - Carta/plastica

  • Sezione nominale conduttore - 0.75...2.5 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - Altri

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323906162

Codice prodotto

ETLEV101

Cod. produttore

EV101

Produttore

ETL

Modello:

Gel

Tipo di materiale isolante:

Carta/plastica

Sezione nominale conduttore:

0.75...2.5 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

Altri

Numero di conduttori:

3

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Con viti

Dispositivi di connessione IP68 in linea e in derivazione ad isolamento in gel. Connessioni IP68 in linea e in derivazione di cavi bassa tensione 300/500 V. Collegamento, isolamento e protezione di cavi di piccole dimensioni, anche in presenza di acqua: segnaletica stradale e carreggiata, giardini, fontane, illuminazione a terra del passaggio, illuminazione interna residenziale e ambientale, sistemi di illuminazione a LED, sistemi di videosorveglianza, automazione industriale e civile (barriere, cancelli)