AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLEV100 GIUNTO GEL EVO PX IP68 IN LINEA+CONNETTO

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Tipo di materiale isolante - Carta/plastica

  • Sezione nominale conduttore - 0.5...1.5 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - Altri

  • Numero di conduttori - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323906155

Codice prodotto

ETLEV100

Cod. produttore

EV100

Produttore

ETL

Modello:

Gel

Tipo di materiale isolante:

Carta/plastica

Sezione nominale conduttore:

0.5...1.5 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

Altri

Numero di conduttori:

2

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Capicorda a pressione/ a crimpare

Dispositivi di connessione IP68 in linea e in derivazione ad isolamento in gel. Il dispositivo di connessione piu' piccolo della gamma, la soluzione dedicata ideata e progettata per cavi di piccola sezione e per spazi ristretti di installazione: solo 68 mm di lunghezza e 24 mm di diametro, poco piu' di un pixel! Collegamento, isolamento e protezione di cavi di piccole dimensioni, anche in presenza di acqua: segnaletica stradale e carreggiata, giardini, fontane, illuminazione a terra del passaggio, illuminazione interna residenziale e ambientale, sistemi di illuminazione a LED, sistemi di videosorveglianza, automazione industriale e civile (barriere, cancelli), installazione in cavidotti, tubi corrugati, pali