AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLEASY12 KIT CAVO SCALDANTE ANTIGELO 15 W/M L. 12

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Mantenimento della temperatura dell'acqua calda

  • Max temperatura di mantenimento - 65 °C

  • Lunghezza - 12 m

  • Potenza termica - 15 W/m

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033712905693

Codice prodotto

ETLEASY12

Cod. produttore

EASY12

Produttore

ETL

Applicazione:

Mantenimento della temperatura dell'acqua calda

Max temperatura di mantenimento:

65 °C

Lunghezza:

12 m

Potenza termica:

15 W/m

Tensione nominale:

230 V

Schermatura:

Nessuno

Altezza:

5.5 mm

Larghezza:

8 mm

Diametro:

7 mm

Colore:

Blu

Cavo scaldante a potenza costante preassemblato per protezione antigelo di tubazioni e serbatoi. Spina di alimentazione e termostato a contatto inclusi.