AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLCTRHTC1 TERMOREGOLATORE DIGITALE PER PT100

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLCTRHTC1 TERMOREGOLATORE DIGITALE PER PT100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Regolatore di temperatura

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323904502

Codice prodotto

ETLCTRHTC1

Cod. produttore

CTRHTC1

Produttore

ETL

Tipo di accessorio / ricambio:

Regolatore di temperatura

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Centralina di controllo per impianti scaldanti per tracciamento tubazioni e serbatoi per il controllo dell’accensione/spegnimento dei circuiti scaldanti in presenza di opportune condizioni termiche rilevate dal sensore di temperatura STCHTC1 • Tensione di alimentazione: 24-230 V AC, 50-60 Hz • Portata dei relé di uscita: 1 × 8 A (max carico resistivo commutabile a 230 V: 1760 W) • Display LED 3 dgt. con LED segnalazione intervento relé • Intervallo di temperatura di setpoint programmabile • Temperatura ambiente di funzionamento: 0 °C / +50 °C • Grado di protezione: frontale IP40, morsetti IP20 • Dimensioni (A × L × P) : 87 × 70 × 65 mm (4 moduli DIN) • Conforme alle Direttive Europee: 2014/35/UE (LVD) (Norma di riferimento CEI EN 60730-2-9) e 2014/30/UE (EMC) • (Norme di riferimento CEI EN 55014, CEI EN 61000)