AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLBC070035 CONNETTORE A COMPRESSIONE RAME A C 70-35 - BC070035

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 6...70 mm²

  • Tipo di colletto - Corto

  • Modello - Versione standard

  • Intervallo di tensione - Fino a 600 V

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8053323903031

Codice prodotto

ETLBC070035

Cod. produttore

BC070035

Produttore

ETL

Sezione nominale:

6...70 mm²

Tipo di colletto:

Corto

Modello:

Versione standard

Intervallo di tensione:

Fino a 600 V

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Isolamento:

Nessuno

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Materiale:

Rame

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Superficie:

Stagnato

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori piatti:

Con separatore centrale / Paraolio:

no

Corrente nominale:

0 A

Numero di derivazioni:

1

Connettori a C a compressione in rame stagnato per connessioni in derivazione di conduttori bassa tensione fino a 0,6/1 kV. Gamma completa per tutte le sezioni di cavi passanti e derivati di impiego piu' diffuso. Idonei per connessioni rame-rame ed alluminio-alluminio